すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA557DC-15

品名 : 4本組 [+ -]ドライバー

仕様

メーカーアネックスツール型番ESCOオリジナルセット品
セット点数4<セット内容>・(+)ドライバー
・(-)ドライバー
・(+)ドライバー(スタビー)
・(-)ドライバー(スタビー)
(+)ドライバー・先端×軸径(+):#2×6.3mm
・軸長:100mm
・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
・先端マグネット付き
(-)ドライバー・刃幅×刃厚(-):6×1.0mm
・軸長:100mm
・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
・先端マグネット付き
(+)ドライバー(スタビー)・先端×軸径(+):#2×6mm
・軸長:35mm
・全長:80mm
・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
・先端マグネット付き
(-)ドライバー(スタビー)・刃幅×刃厚(-):6×0.8mm
・軸長:35mm
・全長:80mm
・ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
・先端マグネット付き
アイコン
販売価格

2,100(税抜)/ 2,310円(税込)

カタログ価格

2,100円(税抜)/2,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/09/22 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA557DC-2 : #2x100mm [+]ドライバー
セット商品EA557DC-100 : 6.0x100mm [-]ドライバー
セット商品EA557DC-12 : #2x 35mm [+]ドライバー(スタビー型)
セット商品EA557DC-22 : 6.0x35mm [-]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
  • マグネット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top