すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PN-0

品名 : #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB58190.0-60
軸長(mm)60
1000V絶縁
サイズ(+)#0全長(mm)150
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
販売価格

1,600(税抜)/ 1,760円(税込)

カタログ価格

1,600円(税抜)/1,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/11/01 08:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0220ページ0547ページ

代替品

EA560PL-0
  • 品番

    EA560PL-0

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA560PN-0 #0x 60mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560PN-3 #3x150mm [+]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像はEA560PN-2です。
  • ※画像はEA560PN-2です。
  • ※画像はEA560PN-2です。
  • エスコ便利カタログ220ページ
  • エスコ便利カタログ221ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top