すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA560PN-101

品名 : 5本組 絶縁ドライバー(差替式)

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB5216.SU
<セット内容>・(+)絶縁ドライバー:#1・#2
・(-)絶縁ドライバー:3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0mm
・絶縁ドライバーハンドル
1000V絶縁
刃先に向かって先端が細くなっているため、深い位置へのアクセスが可能
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
ポリエステル製ツールロール付き
アイコン
販売価格

22,600円(税抜)/ 24,860円(税込)

カタログ価格

22,600円(税抜)/24,860円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/21 21:20現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA560PN-121 : #1 x145mm [+]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560PN-122 : #2 x165mm [+]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560PN-131 : 3.5x0.6x165mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560PN-132 : 4.0x0.8x165mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560PN-133 : 5.5x1.0x190mm [-]ドライバービット(絶縁)
セット商品EA560PN-111 : 112.5mm ドライバーハンドル(絶縁)