すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA560PN-30

品名 : T30x130mm [TORX]絶縁ドライバー

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB58400.30-130
サイズT30軸長(mm)130
1000V絶縁
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
販売価格

3,240(税抜)/ 3,564円(税込)

カタログ価格

3,240円(税抜)/3,564円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/03 20:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0218ページ0521ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA560WT-30
  • 品番

    EA560WT-30

  • コメント

    メーカー・軸長など異なります。.

バリエーション一覧
EA560PN-8 T8x 60mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-9 T9x 70mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-10 T10x 70mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-15 T15x 80mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-20 T20x100mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-25 T25x125mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-27 T27x125mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-30 T30x130mm [TORX]絶縁ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA560PN-20です。
  • ※画像は、EA560PN-20です。
  • ※画像はEA560PN-20です。
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ218ページ
  • エスコ便利カタログ219ページ
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
最近見た商品

page top