すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA561KC-1

品名 : 5本組 [+ -]精密ドライバー(マグキャッチ付)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番3450-S2
用途精密ねじの取り付け・取り外しに〈セット内容〉(+)#00・#0
(-)1.8・2.5・3mm
5本組
(+)精密ドライバー軸径:φ2.5・3.0mm
軸長:50・75mm
全長:144・169mm
(-)精密ドライバー軸径:φ1.8・2.5・3.0mm
軸長:50・50・75mm
全長:144・144・169mm
材質精密ドライバー:クロムモリブデンバナジウム鋼・アセテート樹脂
マグキャッチ:ネオジム磁石・PC
重量約100g
マグキャッチの強力ネオジム磁石で精密ねじをしっかりキャッチ。精密ねじの落下防止、紛失防止に役立ちます
マグキャッチはスライド構造で丸軸φ1.8~3.0mmにフィット
ドライバーの磁力を抜き取る「脱磁」もできます
※完全に磁力を抜くことは出来ません。磁力を弱める際に使用してください。
ドライバーに差し込んで「着磁」、マグネット面にドライバーを数回こすりつけて「脱磁」
収納ケース付き(PP製)
RoHS2対応品
販売価格

2,080(税抜)/ 2,288円(税込)

カタログ価格

2,080円(税抜)/2,288円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/26 21:57現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
関連商品EA561KC-6 : #00x50mm [+]精密ドライバー(マグキャッチ付)
セット商品EA651-21 : φ1.8-3.0mm マグキャッチ(磁気着脱器)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • 単位(mm)

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top