すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA565CT-1

品名 : E4-E8/5本組 [E-TORX] BOXドライバーセット

仕様

サイズE4・E5・E6・E7・E8全長(mm)約260mm
軸長(mm)約150mm入数5本
E-TORXE4:約3.7mm E5:約4.3mm
E6:約5.4mm E7:約5.9mm
E8:約7.3mm
滑り止めグリップ
柔軟なシャフトで手の届きにくい場所でも使用できます。
アイコン
販売価格

4,400円(税抜)/ 4,840円(税込)

カタログ価格

4,400円(税抜)/4,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0527ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ526ページ
  • エスコ便利カタログ527ページ