すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA572MS-31

品名 : 7.9x304mm ポイントチゼル

仕様

軸径(mm)19全長(mm)304
材質ハイカーボンスチールチゼル幅7.9mm
防錆コーティング
耐久性に優れています。
コンクリートの粉砕に
エアーチゼルでは使用しにくい場所に
ショットブラスト仕上げ
販売価格

3,690円(税抜)/ 4,059円(税込)

カタログ価格

3,690円(税抜)/4,059円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/20 12:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0104ページ

代替品

EA572MT-1
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ104ページ
  • エスコ便利カタログ105ページ