すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA573BE-119

品名 : 7/8"x353mm [Ball Hexagon]キーレンチ

仕様

サイズ7/8”軸長長アーム:353mm
短アーム:77mm
ボールポイント付き
アイコン
販売価格

16,900円(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/04 01:20現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0560ページ

この商品には、20点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA573BE-101 0.05"x 72mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-102 1/16"x 76mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-103 5/64"x 81mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-104 3/32"x 86mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-105 7/64"x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-106 1/8"x 95mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-107 9/64"x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-108 5/32"x105mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-109 3/16"x114mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-110 7/32"x124mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-111 1/4"x133mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-112 5/16"x152mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-113 3/8"x171mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-114 7/16"x191mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-115 1/2"x210mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-116 9/16"x229mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-117 5/8"x248mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-118 3/4"x286mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-119 7/8"x353mm [Ball Hexagon]キーレンチ
EA573BE-120 1" x353mm [Ball Hexagon]キーレンチ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ボールポイント付き
  • Long:353mm\nShort:77mm
  • Hex(六角)
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • エスコ便利カタログ560ページ
  • エスコ便利カタログ561ページ