すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573L-103

品名 : 3.0x 71mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB2212.3
ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
ボールポイント付
サイズ3mm軸長71mm
ニッケルクロムメッキ加工
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 01:58現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA573L-103A
  • 品番

    EA573L-103A

  • コメント

    変更点:価格変更のみ

バリエーション一覧
EA573L-101.5 1.5x 53mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-102 2.0x 58mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-102.5 2.5x 64mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-103 3.0x 71mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-104 4.0x 80mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-105 5.0x 90mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-106 6.0x100mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
EA573L-108 8.0x112mm [Ball Hexagon]キーレンチ(ショートヘッド)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF