すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573MC-115

品名 : T15x 72mm [Torx]キーレンチ(赤)

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB410.15RE
サイズT15軸長(mm)72
アイコン
販売価格

1,220(税抜)/ 1,342円(税込)

カタログ価格

1,220円(税抜)/1,342円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/12 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0564ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

代替品

EA573MD-15
  • 品番

    EA573MD-15

  • コメント

    T15x72mm クロームメッキ

バリエーション一覧
EA573MC-106 T6x 52mm [Torx]キーレンチ(緑)
EA573MC-107 T7x 56mm [Torx]キーレンチ(黄緑)
EA573MC-108 T8x 60mm [Torx]キーレンチ(薄黄)
EA573MC-109 T9x 63mm [Torx]キーレンチ(黄)
EA573MC-110 T10x 67mm [Torx]キーレンチ(橙)
EA573MC-115 T15x 72mm [Torx]キーレンチ(赤)
EA573MC-120 T20x 77mm [Torx]キーレンチ(紫)
EA573MC-125 T25x 83mm [Torx]キーレンチ(青)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • エスコ便利カタログ564ページ
  • エスコ便利カタログ565ページ
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
最近見た商品

page top