すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA573MD-5

品名 : T5x 48mm [Torx]キーレンチ

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS型番PB410.5
サイズT5軸長48mm
短軸長14mm軸径2.5mm
重量2g適合ねじM1.6
材質特殊合金(バネ鋼ベース)
スタンダードなL型ヘクスローブレンチです。
先端の精度が高いため、ネジ頭をなめるリスクを減らし確実な締め付けが可能です。
アイコン
販売価格

1,080円(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/29 12:38現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0564ページ

この商品には、14点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA573MD-4 T4x 45mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-5 T5x 48mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-6 T6x 52mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-7 T7x 56mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-8 T8x 60mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-9 T9x 63mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-10 T10x 67mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-15 T15x 72mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-20 T20x 77mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-25 T25x 83mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-27 T27x 90mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-30 T30x 98mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-40 T40x107mm [Torx]キーレンチ
EA573MD-45 T45x117mm [Torx]キーレンチ
ウェブカタログ画像
※代表画像
  • ※代表画像
  • 先端形状
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)
  • エスコ便利カタログ564ページ
  • エスコ便利カタログ565ページ