すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA573MF-130

品名 : T30x130mm [Torx]ドライバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーPBSWISSTOOLS型番PB6400.30-130
軸長(mm)130サイズT30
トルクがかけやすく、油手でも滑りにくいマルチクラフハンドルです。
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/06 18:53現在)

更新
商品入数1販売単位

この商品には、11点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA573MF-106 T6x 50mm [Torx]ドライバー
EA573MF-107 T7x 50mm [Torx]ドライバー
EA573MF-108 T8x 60mm [Torx]ドライバー
EA573MF-109 T9x 60mm [Torx]ドライバー
EA573MF-110 T10x 70mm [Torx]ドライバー
EA573MF-115 T15x 80mm [Torx]ドライバー
EA573MF-120 T20x100mm [Torx]ドライバー
EA573MF-125 T25x120mm [Torx]ドライバー
EA573MF-127 T27x125mm [Torx]ドライバー
EA573MF-130 T30x130mm [Torx]ドライバー
EA573MF-140 T40x140mm [Torx]ドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA573MF-120です。
  • ※写真はEA573MF-120です。
  • ※写真はEA573MF-120です。
  • ねじの寸法図