すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA573XY-61

品名 : タイヤレバー(自転車用/樹脂製)

仕様

用途自転車タイヤ交換全長(mm)170
先幅(mm)25重量(g)38
材質樹脂
ステーに沿わせてぐるり1周!1本で簡単にタイヤを着脱できます。
取外しはステー側エンドを、取付けはフック側エンドをリムに差し込んで1周させます。
販売価格

780(税抜)/ 858円(税込)

カタログ価格

780円(税抜)/858円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/08/31 10:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2467ページ

代替品

EA573XW-1
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2466ページ
  • エスコ便利カタログ2467ページ