すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA575VB-36

品名 : [EA575VB-27用] 400mm 木柄

仕様

適合品番EA575VB-27全長400mm
材質木製用途EA575VB-27用の柄
販売価格

2,220(税抜)/ 2,442円(税込)

カタログ価格

2,220円(税抜)/2,442円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/02 06:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0109ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA575VB-31 [EA575VB-21用] 279mm 木柄
EA575VB-32 [EA575VB-22用] 317mm 木柄
EA575VB-33 [EA575VB-23用] 330mm 木柄
EA575VB-34 [EA575VB-24用] 355mm 木柄
EA575VB-35 [EA575VB-25・26用] 393mm 木柄
EA575VB-36 [EA575VB-27用] 400mm 木柄
その他関連
本体EA575VB-27 : 900g ボールピンハンマー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ108ページ
  • エスコ便利カタログ109ページ
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
最近見た商品

page top