すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA579AK-11

品名 : 25x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)

ハンマーヘッド付

仕様

全長218mm刃幅25mm
刃材質ステンレス腰の硬さ中硬
刃長102mm刃厚1mm
重量約100g
ハンマーヘッド付
フィット感のあるソフトグリップハンドル
ステンレス製の刃は耐久性に優れています。
販売価格

830円(税抜)/ 913円(税込)

カタログ価格

830円(税抜)/913円(税込)

在庫数

最新在庫: 146

(2026/10/20 11:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0126ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA579AK-11 25x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
EA579AK-12 32x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
EA579AK-13 40x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
EA579AK-14 50x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
EA579AK-15 64x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
EA579AK-16 75x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
EA579AK-17 100x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
EA579AK-18 150x218mm パテベラ(ステンレス/中硬)
ウェブカタログ画像
  • グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
  • エスコ便利カタログ126ページ
  • エスコ便利カタログ127ページ