すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA580AG-10

品名 : [EA580AG-6-9用]ストリップゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーエンジニア型番PA-90
用途ストリップする被覆の長さ調整に適用品番EA580AG-6、EA580AG-7~9
全長43mm材質
重量15g
ストリップゲージを装着することで、ストリップする被覆の長さを1~24mmに設定できます。
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 16:57現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA580AG-9 : 0.2-0.81mm ワイヤーストリッパー
本体EA580AG-7 : 0.32-1.29mm ワイヤーストリッパー(細線用)
本体EA580AG-8 : 0.64- 2.58mm ワイヤーストリッパー(太線用)