すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA580KA-12A

品名 : ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-12用)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番12 19 10
重量53g
(旧)EA580KA-12用替刃
販売価格

14,400円(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 02:56現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0247ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA580KA-10A ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-10用)
EA580KA-11A ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-11用)
EA580KA-12A ワイヤーストリッパー替刃(EA580KA-12用)
EA580KA-13A (EA580KA-13用) ワイヤーストリッパー替刃
EA580KA-14A (EA580KA-14用) ワイヤーストリッパー替刃
EA580KA-15A (EA580KA-15用) ワイヤーストリッパー替刃
EA580KA-16A (EA580KA-16用) ワイヤーストリッパー替刃
その他関連
本体EA580KA-12 : 2.5 -10.0m㎡ ワイヤーストリッパー
ウェブカタログ画像
  • 本体にセットした状態
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ