すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA580KA-16

品名 : AWG26-16 ワイヤーストリッパー

繰返し作業に便利な、被覆長さを一定に保つストッパー付

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番12 12 14
能力16・18・20・22・24・26(AWG)全長195mm
重量450gハンドルコンフォート
精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。
長さ調整ストッパー
連続作業の際に、ストリップ長を同じにする長さ調整ストッパーが付いています。
バネ付
アイコン
販売価格

29,000円(税抜)/ 31,900円(税込)

カタログ価格

29,000円(税抜)/31,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 02:54現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0247ページ
バリエーション一覧
EA580KA-16 AWG26-16 ワイヤーストリッパー
EA580KA-15 AWG20-10 ワイヤーストリッパー
その他関連
部品EA580KA-16A : (EA580KA-16用) ワイヤーストリッパー替刃
ウェブカタログ画像
  • 長さ調整ストッパー付き
  • 精密な刃の形状により、形状を残したまま剥ぎ取ります。
  • A.W.G-mm換算表
  • エスコ便利カタログ246ページ
  • エスコ便利カタログ247ページ