すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581CA-12

品名 : 500g 粉チョーク(青・屋外用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーたくみ型番2221
内容量500g
サイズφ90×210mm重量570g
材質チョーク:炭酸カルシウム・チタン
ボトル:PP
雨や水で濡れても消えにくいチタンを含んだ粉チョークです。
密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。
屋外でのライン引きに
青色粉チョークなので白い場所にラインを引いても見えやすくなっています。
※ラインを消す必要がある場合は使用しないでください。
販売価格

1,380(税抜)/ 1,518円(税込)

カタログ価格

1,380円(税抜)/1,518円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/07 09:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0735ページ

代替品

EA581CA-4
  • 品番

    EA581CA-4

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA581CA-11 500g 粉チョーク(白・屋外用)
EA581CA-12 500g 粉チョーク(青・屋外用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ734ページ
  • エスコ便利カタログ735ページ
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
最近見た商品

page top