すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA581ED-13

品名 : 石筆 (太角/50本)

仕様

メーカーたくみ型番6309
仕様太角サイズ(mm)6.4×6.4×80
入数50本
材質滑石重量10g
コンクリート、アスファルト、鉄材加工時のマーキングに最適です。
水に濡れても消えにくいです。
販売価格

1,020(税抜)/ 1,122円(税込)

カタログ価格

1,020円(税抜)/1,122円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/25 04:56現在)

更新
商品入数50販売単位
カタログページ1502ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA581ED-11 石筆 (両切/100本)
EA581ED-12 石筆 (平/50本)
EA581ED-13 石筆 (太角/50本)
EA581ED-14 石筆 (細丸/100本)
EA581ED-21 石筆 (両切/8本)
EA581ED-22 石筆 (平/4本)
EA581ED-23 石筆 (太角/6本)
EA581ED-24 石筆 (細丸/8本)
ウェブカタログ画像
※50本入
  • ※50本入
  • エスコ便利カタログ1502ページ
  • エスコ便利カタログ1503ページ