メーカー | 3M | 型番 | TI-CHS |
---|
刃長 | 80mm | 刃幅 | 9mm |
---|
刃厚 | 0.4mm | 全長 | 140mm |
---|
材質 | 本体・キャップ:ABS 刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング | ロック | オート |
---|
重量 | 30g | | |
---|
炭素工具鋼刃に高硬度チタンコートを施し、切れ味が従来の2倍 |
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 |
刃は視認性が高いカラーリングです。 |
手でしっかり握れる3D形状。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。 |
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ |
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 |