すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA589CA-50B

品名 : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番BB50K
用途EA589BE、EA589BK、EA589CE、EA589CG、EA589CH-11、EA589CH-13、EA589BD-1、EA589BR-2A、旧EA589BS-1、旧EA589BR-1、旧EA589CH-12、旧EA589BD、旧EA589BR-2用替刃材質特専黒刃 SK-120
全長80mm刃幅9mm
刃厚0.38mm総重量109g
入数50枚入り
鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。
壁紙のカットにもお使いいただけます。
プラケース包装の50枚入り
販売価格

790円(税抜)/ 869円(税込)

カタログ価格

790円(税抜)/869円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/10/08 04:40現在)

更新
商品入数50販売単位pk
カタログページ1798ページ1802ページ
バリエーション一覧
EA589CA-51B 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
EA589BK-1 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
EA589CA-50B 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
EA589BK-3 109x9.0x0.2mm カッターナイフ替刃(特専黒刃/50枚)
その他関連
本体EA589BE : 145mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
本体EA589BK : 140mm カッターナイフ
本体EA589CE : 130mm カッターナイフ
本体EA589CG : 148mm カッターナイフ
本体EA589CH-11 : 150mm カッターナイフ(超鋭角刃)
本体EA589CH-13 : 143mm カッターナイフ(超鋭角刃)
本体EA589BD-1 : 143.5mm カッターナイフ
本体EA589BR-2A : 146.5mm カッターナイフ(リサイクル)
本体EA589CE-20 : 130mm カッターナイフ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ