すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CJ-21A

品名 : 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)

本体に替刃を収納できます

仕様

ロックオート刃長108mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
全長165mm材質刃:ステンレススチール
本体:ポリプロピレン
グリップ:サンプレーン
重量104g
刃3枚付
ソフトグリップで疲れにくい
各カッターナイフに予め装着されている刃の刃幅と刃厚が替刃の刃幅と刃厚と同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。用途に合わせてご自由にお選び下さい。
アイコン
販売価格

1,440(税抜)/ 1,584円(税込)

カタログ価格

1,440円(税抜)/1,584円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/07/04 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1800ページ
その他関連
部品EA589CJ-26 : [EA589CJ-21A用]替刃(5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ