すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA589CT-21

品名 : 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番99.70
刃幅19mm刃厚0.63mm
刃長60mm材質スチール
刃形状先鋭ケースサイズ64.4×26×16mm
重量3.6g(1枚当たり)総重量46g
入数10枚
EA589CT-6・-51・-52・-58用替刃
先鋭(深刃)仕様
刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。
プラスチックケース入り
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
両面研磨刃で均等性があります。
1枚ずつ安全に取り出すことのできるセーフティーディスペンサー
販売価格

1,390円(税抜)/ 1,529円(税込)

カタログ価格

1,390円(税抜)/1,529円(税込)

在庫数

最新在庫: 34

(2026/10/08 01:16現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1803ページ1804ページ
バリエーション一覧
EA589CT-21 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
EA589CT-22 54x19x0.63mm カッターナイフ替刃(フック型/10枚)
EA589CT-23 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(ステンレス/10枚)
EA589CT-24 55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先丸型/10枚)
その他関連
本体EA589CT-52 : 148mm カッターナイフ(自動収納式/左右兼用)
本体EA589CT-51 : 153mm カッターナイフ(自動収納式/左右兼用)
本体EA589CT-58 : 143mm カッターナイフ(セーフティー・厚物用)
本体EA589CT-6 : 155mm カッターナイフ(セーフティー/左右兼用)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ