すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA589CV-20

品名 : セーフティー刃折器

仕様

メーカーmartor(マーター)型番108000.08
収納時サイズ42×93×18mm使用時サイズ76×93×18mm
最大時サイズ42×150×18mm材質プラスチック
重量33g
カッター刃折器
大小の刃(6~18mm)を安全に折ることができます。
折った刃はそのままケースに収納されます。
本体を180°開くと、折った刃を簡単に取り出せます。
販売価格

1,490円(税抜)/ 1,639円(税込)

カタログ価格

1,490円(税抜)/1,639円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/08 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1804ページ
その他関連
オプションEA589CV-21 : 105x107x210mm 折刃回収用ボトル
本体EA589CT-58 : 143mm カッターナイフ(セーフティー・厚物用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ