すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590EF-1

品名 : 23mm 軸用ロックリングプライヤー

あらゆる種類のロックリングの着脱に

仕様

先端開口幅2~23mm全長210mm
トランスミッション、マスターシリンダー、ブレーキなどで一般的に使用されているロックリングを広げることができます。
先端は滑りを防ぐローレット加工
アイコン
販売価格

5,380(税抜)/ 5,918円(税込)

カタログ価格

5,380円(税抜)/5,918円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 15:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0331ページ
ウェブカタログ画像
  • あらゆる種類のロックリングの着脱に
  • エスコ便利カタログ330ページ
  • エスコ便利カタログ331ページ