すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590EF-61

品名 : 40mm 軸用ロックリングプライヤー

仕様

全長(mm)228最大開口(mm)40
重量(g)249先端角度90°
先端サイズ幅:2.3mm
厚み:3.1mm
穴のないロックリングの展開、取り外し、取り付け
スプリングアクションにより、ブレーキ、トランスミッション、クラッチシャフトに使用されているジョーが閉じます。
アイコン
販売価格

7,530(税抜)/ 8,283円(税込)

カタログ価格

7,530円(税抜)/8,283円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/07/04 18:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0333ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ