すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590H-13

品名 : [EA590H-3用] 交換用クローセット

仕様

EA590HC-3用替クローセット
チップサイズ15°チップ(φ2.3・2.7・3.0mm)、90°チップ(φ2.3・2.7・3.0mm)
先端径は色で判別できます。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/06 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0332ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ