すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA590HA-1

品名 : 20゚ クローセット(EA590HA用)

仕様

EA590HA用替えクローセット(角度20°)
チップサイズ3.0・3.8・4.6mm
先端径は色で判別できます。
販売価格

3,190(税抜)/ 3,509円(税込)

カタログ価格

3,190円(税抜)/3,509円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/05/02 09:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0332ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ332ページ
  • エスコ便利カタログ333ページ
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
最近見た商品

page top