すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA591BX-30

品名 : 約152mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)

耐久性の良い真鍮製

仕様

〈セット内容〉数字(1~0):10枚
0・ダッシュ・ピリオド:各1枚
スペース:2枚
(合計:15枚)
文字・数字サイズ約152mm
材質真鍮
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
インクはEA762-3、ローラー・ブラシはEA762-1・-2をご使用下さい。
販売価格

19,800円(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 16:53現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1496ページ

この商品には、6点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA591BX-21 約 25mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-24 約 51mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-26 約 76mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-28 約101mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-29 約127mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
EA591BX-30 約152mm/15枚組 ステンシルプレート(真鍮)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1496ページ
  • エスコ便利カタログ1497ページ