すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA591RE-41A

品名 : #14/P 1.81mm ローレット(アヤ目)

仕様

メーカースーパーツール型番KNSRL14N
仕様アヤ目荒目
番手No.14円周の山数14
ピッチ1.81mmモジュール0.58
サイズ外径19.2mm×厚み6.35mm×穴径4.76mm材質SKS31
入数2個1組(R目・L目)
転造ローレットホルダーアヤメ用の駒
じん性と耐久性に優れています。
販売価格

4,120(税抜)/ 4,532円(税込)

カタログ価格

4,120円(税抜)/4,532円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/25 12:15現在)

更新
商品入数2販売単位
カタログページ0915ページ

この商品には、8点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA591RE-41A #14/P 1.81mm ローレット(アヤ目)
EA591RE-42A #16/P 1.59mm ローレット(アヤ目)
EA591RE-43A #18/P 1.41mm ローレット(アヤ目)
EA591RE-44A #20/P 1.27mm ローレット(アヤ目)
EA591RE-47A #26/P 1.00mm ローレット(アヤ目)
EA591RE-48A #28/P 0.91mm ローレット(アヤ目)
EA591RE-50A #32/P 0.79mm ローレット(アヤ目)
EA591RE-52A #40/P 0.64mm ローレット(アヤ目)
その他関連
本体EA591RE-11 : 147mm ローレットホルダー(アヤ目用)
本体EA591RB : 125mm ローレットホルダー(アヤ目用)
ウェブカタログ画像
画像はEA591RE-42です。
  • 画像はEA591RE-42です。
  • 画像はEA591RE-42です。

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ914ページ
  • エスコ便利カタログ915ページ