すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-40

品名 : 0.2x120mm/ 7 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番7先端曲・鋭
先端幅0.2mm材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)115仕様フォームコーティング無
販売価格

2,060(税抜)/ 2,266円(税込)

カタログ価格

2,060円(税抜)/2,266円(税込)

在庫数

最新在庫: 21

(2026/04/10 11:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0675ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ674ページ
  • エスコ便利カタログ675ページ