すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-50

品名 : 140mm/227 ピンセット(スライドロック式/ステンレス製)

スライドロック機能付

仕様

型番227先端直・鋭
先端幅1.0mm全長140mm
本体幅9.3mm本体厚み1.8mm
材質ステンレス(SUS304)
スライドロック機能付
先端ギザ付
販売価格

2,350(税抜)/ 2,585円(税込)

カタログ価格

2,350円(税抜)/2,585円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2025/05/05 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0686ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ686ページ
  • エスコ便利カタログ687ページ