すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA595AK-60

品名 : 2.3x130mm/PSF 精密用ピンセット(ステンレス製)

仕様

型番PSF先端直・細
先端幅2.3mm全長130mm
材質ステンレス(SUS304)本体幅10mm
本体厚み1.8mm先端厚0.1mm
販売価格

2,150(税抜)/ 2,365円(税込)

カタログ価格

2,150円(税抜)/2,365円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/03/03 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0676ページ
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ676ページ
  • エスコ便利カタログ677ページ