すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA595HA-101

品名 : 0.12x140mm/ SS 超精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性

仕様

型番SS形状直・鋭
材質ステンレス(SUS316L)先端幅0.12mm
先端厚0.09mm開口幅8.0mm
全長140mm8.0mm
高さ12.0mm重量13.0g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
RoHS対応品
販売価格

4,000(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/09/02 06:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0672ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ672ページ
  • エスコ便利カタログ673ページ