すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA604DB

品名 : ドアヒンジレンチセット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番1210E
<セット内容>●ドアヒンジレンチ・・・280mm
●ソケット・・・10㎜・12㎜・13㎜
●Hexビット・・・8㎜
●XZNビット・・・M8・M10・M12
●TORXビット・・・T40・T45・T50
重量(kg)0.46
TORXやXZN等の穴付ボルトを採用する輸入車まで対応したドアヒンジレンチセットです。
販売価格

19,700(税抜)/ 21,670円(税込)

カタログ価格

19,700円(税抜)/21,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 23:23現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0340ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ340ページ
  • エスコ便利カタログ341ページ
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
最近見た商品

page top