すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FE-16

品名 : 610mm ブレーキブリーダーホース

透明のホースで気泡がよく見えます

仕様

ホースサイズφ7×φ5.5×610mm材質ホース先端:ゴム、ホース:ビニール
重量19g
1WAYバルブ付(逆流防止)
ブレーキフルード交換作業でブレーキペダルがリリースされているとき、キャリパーやシリンダー内にエアーが戻らない様に、バルブで維持するので1人での作業を可能にします。
透明ホースの為、気泡があるとよく見えます。
販売価格

1,680(税抜)/ 1,848円(税込)

カタログ価格

1,680円(税抜)/1,848円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/09/01 05:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0318ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ318ページ
  • エスコ便利カタログ319ページ