すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604PE-12

品名 : ヒューズプーラー&ターミナルクリーナー

仕様

口幅5mm、4mm全長102mm、115mm
重量24g材質ナイロンプラスチック
ブレードヒューズをヒューズボックスから取り外すためのプーラーと、回路のメス接点を損傷することなくクリーニングする挿入ヘッドを組み合わせています。
強度と耐久性に優れたナイロン樹脂製
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/07/04 09:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0283ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:インチ

商品動画

  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ