すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA611AD-50

品名 : 11本組 ビットセット(Bi-Torsion・ダイヤモンド付)

仕様

メーカーWera型番057421
ビットホルダー50mm(六角対辺1/4”)(+)ビット#1・#2・#2
TORXビットT10・T15・T20・T25・T30ポジドライブビット#1・#2・#2
ビット六角シャンク1/4”ビット全長25mm
販売価格

9,100円(税抜)/ 10,010円(税込)

カタログ価格

9,100円(税抜)/10,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0542ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • 先端の形は色分けされてます
  • エスコ便利カタログ542ページ
  • エスコ便利カタログ543ページ