すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA612AN-10

品名 : 10 mm ナットセッター(マグネット付)

カタログ訂正

26/03/17 ●外径 誤:14.5mm 正:14.7mm (No.57 1157)

強度と精度に優れた差込角1/4”の段付きソケット

仕様

メーカーPB SWISS TOOLS
型番PBE6.200/10M
対辺10mm外径14.7±0.2mm
適合ボルトサイズM6全長60mm
重量32g
6ポイント
先端マグネット付き
弾性に優れ、高い硬度を保つ、バネ鋼ベースの特殊合金を使用
販売価格

3,430(税抜)/ 3,773円(税込)

カタログ価格

3,430円(税抜)/3,773円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 09:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0989ページ

この商品には、10点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA612AN-5 5 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-5.5 5.5mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-6 6 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-7 7 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-8 8 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-9 9 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-10 10 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-11 11 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-12 12 mm ナットセッター(マグネット付)
EA612AN-13 13 mm ナットセッター(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 6ポイント
  • エスコ便利カタログ988ページ
  • エスコ便利カタログ989ページ