すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612AR-50

品名 : [電ドル用] 蝶ねじソケット

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番BD017
仕様M12用全長104mm
材質スチール(黒染め仕上)六角シャンク1/4”(6.35mm)
重量158gサイズT:7.3mm、D:31mm、A:21mm、L:104mm
蝶ネジ、蝶ナットの締め込みやゆるめ作業時に便利です。
インパクトドライバーを使用する際は回転モードでご使用下さい。
販売価格

3,060(税抜)/ 3,366円(税込)

カタログ価格

3,060円(税抜)/3,366円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/02 19:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0990ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ990ページ
  • エスコ便利カタログ991ページ