すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA612TA-28

品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番TCS 54/54X/16
〈セット内容〉16点差込角1/2”
トレーサイズ175(W)×350(D)×35(H)mmHexビットソケット(mm)4・5・6・7・8・10・12・14・17
XZNビットソケットM5・M6・M8・M10・M12・M14・M16重量1665g
トレイ付きのツールセット
販売価格

61,800(税抜)/ 67,980円(税込)

カタログ価格

61,800円(税抜)/67,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/23 10:57現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0374ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ374ページ
  • エスコ便利カタログ375ページ