すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA613XS-15

品名 : 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

差込角3/4”ピン開き80~125mm
ピン径8mm適合ねじ径(ピン)M6
全長250mm重量800g
材質特殊鋼交換用ピンEA613XS-68
同じ差込角を持つハンドル類を併用してお使い下さい。
販売価格

14,400(税抜)/ 15,840円(税込)

カタログ価格

14,400円(税抜)/15,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 18:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA613XS-15A
バリエーション一覧
EA613XS-12 40- 80mm/5mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-13 40- 80mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-14 80-125mm/6mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
EA613XS-15 80-125mm/8mmヒンジピンレンチ(3/4"sq差込)
その他関連
部品EA613XS-68 : 8mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)
オプションEA613XS-40 : [EA613XS-11~33,XW-1~10用] 交換用ピンセット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF