すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA614WA-308A

品名 : 8本組 コンビネーションラチェットレンチ

仕様

メーカーWera型番020012
シリーズJoker(ジョーカー)商品名6000Joker
サイズ5/16”・3/8”・7/16”・1/2”・
9/16”・5/8”・11/16”・3/4” (8本組)
全長144~246mm
材質クロムモリブデン鋼
(ニッケルクロムメッキ仕上)
12ポイント
スパナ部表側は6角のプレート付。
ボルト抜け落ちのストッパーにもなります。
6角プレート部はギザ付の為、ナットをしっかりと固定し、錆ついたボルトでも回す事ができます。
スパナ部も12角の為、狭い隙間でも快適な作業が可能です。
販売価格

49,700円(税抜)/ 54,670円(税込)

カタログ価格

49,700円(税抜)/54,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 08:38現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0397ページ

代替品

EA614WA-101
バリエーション一覧
EA614WA 4本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-211 11本組 コンビネーションレンチ(ラチェット式)
EA614WA-308A 8本組 コンビネーションラチェットレンチ
その他関連
セット商品EA614WA-102A : 3/8" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-103 : 7/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-104 : 1/2" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
セット商品EA614WA-105 : 9/16" コンビネーションレンチ(ラチェット式)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ396ページ
  • エスコ便利カタログ397ページ