すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA615BS-24

品名 : 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

仕様

サイズ22×24mm全長210mm
材質ステンレス(SUS420)重量312g
販売価格

6,560円(税抜)/ 7,216円(税込)

カタログ価格

6,560円(税抜)/7,216円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/04 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0367ページ0425ページ

この商品には、23点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA615BS-1 5.5x7mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-2 6x 7mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-4 8x10mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-6 10x11mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-7 10x12mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-9 12x13mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-10 12x14mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-12 14x17mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-15 17x19mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-16 17x21mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-18 19x21mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-19 19x22mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-22 21x23mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-23 21x26mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-24 22x24mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-26 23x26mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-27 24x27mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-30 26x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-31 27x30mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-32 30x32mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-34 32x36mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-36 36x38mm 両口スパナ(ステンレス製)
EA615BS-38 41x46mm 両口スパナ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • S:22×24mm  L:210mm
  • エスコ便利カタログ366ページ
  • エスコ便利カタログ367ページ