すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA616C-4B

品名 : 3/4" x13/16" 両口めがねレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番M5-3/4X13/16
材質工具鋼サイズ(インチ)3/4×13/16
厚み(mm)12×13全長(mm)309
重量(g)270サイズ
S1×S2:3/4”×13/16”、D1:28mm、D2:31mm、T1:12mm、T2:13mm、L:309mm
45゜×6°タイプ
12ポイント
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°です。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト、ナットに効率よく力を伝えます。
柄は、しなりに強く、軽量化も図れる断面形状です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
販売価格

4,110(税抜)/ 4,521円(税込)

カタログ価格

4,110円(税抜)/4,521円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/06/17 11:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0447ページ

この商品には、16点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA616C-0 1/4" x 5/16" 両口めがねレンチ
EA616C-0B 5/16"x 3/8" 両口めがねレンチ
EA616C-1 3/8" x 7/16" 両口めがねレンチ
EA616C-1C 7/16"x 1/2" 両口めがねレンチ
EA616C-2 1/2" x 9/16" 両口めがねレンチ
EA616C-2B 9/16"x 5/8" 両口めがねレンチ
EA616C-2C 19/32"x11/16" 両口めがねレンチ
EA616C-3 5/8" x11/16" 両口めがねレンチ
EA616C-3B 5/8" x 3/4" 両口めがねレンチ
EA616C-3C 11/16"x 3/4" 両口めがねレンチ
EA616C-4 3/4" x25/32" 両口めがねレンチ
EA616C-4B 3/4" x13/16" 両口めがねレンチ
EA616C-4C 25/32"x 7/8" 両口めがねレンチ
EA616C-5 13/16"x 7/8" 両口めがねレンチ
EA616C-6 15/16"x 1" 両口めがねレンチ
EA616C-7 1 " x1・1/16" 両口めがねレンチ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ446ページ
  • エスコ便利カタログ447ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top