すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617DY-121

品名 : 1/2"DRx5/8" プラグソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番13220
スパークプラグ用
差込角1/2”対辺5/8”
外径(mm)23全長(mm)64
ミラー仕上げ
各部サイズ●全長(L;mm):64●先端部外径(D1;mm):23●差込部外径(D2;mm):21●ソケット深さ(T;mm):20
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/21 09:36現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
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
最近見た商品

page top