すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA617XR-7

品名 : 1/4"DR/152mm エクステンションバー[フレキシブル]

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番406
差込角1/4”全長(mm)152
ソケット部外径(mm)11.6最大トルク(Nm)5
重量(g)61
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4”DRエキステンションバー
※時計回り(締める)方向にしか使用できません
販売価格

5,430(税抜)/ 5,973円(税込)

カタログ価格

5,430円(税抜)/5,973円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/05 18:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0383ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ382ページ
  • エスコ便利カタログ383ページ