すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯: ¥  〜 ¥ 

品番 : EA617YL-5

品名 : 3/8"DR/ 5x52mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番49-5
差込角3/8”対辺5mm
全長(L1;mm)52軸長(L2;mm)20
ソケット部外径(d;mm)17.8重量(g)44
頑丈な圧入式の3/8”DRヘックスビットソケット
販売価格

2,920(税抜)/ 3,212円(税込)

カタログ価格

2,920円(税抜)/3,212円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/08/31 21:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0386ページ

この商品には、7点のバリエーションがあります。

バリエーション一覧
EA617YL-3 3/8"DR/ 3x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-4 3/8"DR/ 4x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-5 3/8"DR/ 5x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-6 3/8"DR/ 6x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-7 3/8"DR/ 7x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-8 3/8"DR/ 8x52mm [INHEX]ビットソケット
EA617YL-10 3/8"DR/10x52mm [INHEX]ビットソケット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ386ページ
  • エスコ便利カタログ387ページ