すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA618BS-113

品名 : 3/8"DR/13x100mm[INHEX]ビットソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーコーケン(Ko-ken)型番3010M.100-13
材質クロムモリブデン鋼差込角9.5mm (3/8”)
先端形状六角形対辺13mm
軸長(ビットの長さ)73.4mm外径(D)22mm
全長(L)100mm重量158g
販売価格

1,870(税抜)/ 2,057円(税込)

カタログ価格

1,870円(税抜)/2,057円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 23:49現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※画像はEA618BS-59です。
  • ※画像はEA618BS-59です。

資料

RoHS
  1. PDF